Distributeur pneumatique SMC VQ2000-PW-02-SC-X68

Sous-plaque VQ2

Voir les informations techniques

Références

SMC :VQ2000-PW-02-SC-X68
Rubix :0338-2292555
Fabricant :00125665
EMBASE VQ2000-PW-02-SC-X68

Résumé technique

Typesous-plaque
Nombre d’orifices5

Détails articles : EMBASE VQ2000-PW-02-SC-X68


Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, des opérations fréquentes, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans avoir à démonter entièrement le collecteur. Les raccords intégrés à simple pression permettent d'économiser du temps et de la main d'oeuvre.

Points forts

-Fluide : air/gaz inerte

Informations techniques


Attributs
Typesous-plaque
Nombre d’orifices5
131,52 HT
/ unité
157,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours