Distributeur pneumatique SMC SS5Y5-50F1-12B-KC6F

Manifold base SY5000NEW

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SS5Y5-50F1-12B-KC6F
Rubix :0338-2270272
EAN :3618036208542
EMBASE MULTIPLE SS5Y5-50F1-12B-KC6F

Résumé technique

Typecollecteur de base
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBASE MULTIPLE SS5Y5-50F1-12B-KC6F


Lorsque nos ingénieurs R&D ont renouvelé la conception de notre gamme populaire d'électrodistributeurs 5 voies, ils avaient un but en tête : développer une gamme d'électrodistributeurs qui offre une fonctionnalité impressionnante. Ils ont conçu la nouvelle série SY3000/5000. Extrêmement compacte mais avec un débit remarquable - jusqu'à 80 % supérieure à nos modèles SY précédents - la nouvelle gamme SY fonctionne désormais plus vite et ses temps de cycle sont réduits. Dans l'optique d'un montage facile et d'un remplacement rapide, nos ingénieurs ont également conçu la nouvelle SY pour que les deux tailles de distributeur 3000 et 5000 puissent être utilisées sur la même embase, offrant ainsi une plus grande flexibilité et un fonctionnement économe. Disponible en options avec joint élastique ou métallique. Les joints métalliques conviennent en particulier à des fréquences de fonctionnement supérieures et offrent une performance de durée de vie étendue.
Embase multiple

Informations techniques


Attributs
Typecollecteur de base
Nombre d’orifices5
Pression maxi de service7 bar
Débit992 l/min
Plage de pression-1 - 7 bar (series-dependent; internal pilot commonly 1 - 7 bar, external pilot can be -1 - 7 bar)
Min. Température d'utilisation-10 °C
309,76 € HT
/ unité
371,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours