Distributeur pneumatique SMC VXZ230CA

VXZ2*0, électrovanne pilotée, 2 ports pour l'air

Voir les informations techniques
Références
SMC :VXZ230CA
Rubix :0338-2371625
Fabricant :VXZ230CA
ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE
Résumé technique
Typeelectrovanne 2/2 a commande
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE


Chez SMC, nous sommes fiers de dévoiler notre nouvelle électrovanne polyvalente à 2 ports de la série VXZ. Pilotée, la VXZ a une pression différentielle nulle, ce qui lui permet de gérer les fluides à basse pression et le vide. Comme elle ne dépend pas de l'air comprimé pour fonctionner, elle est facile à installer. Jusqu'à 27 % plus léger et 4 % plus petit que les modèles conventionnels, le VXZ est idéal pour les machines légères et les espaces étroits. Un tampon en caoutchouc permet à la série de convenir à des environnements silencieux, avec une garantie de durée de vie prolongée grâce à sa construction améliorée, ce qui fait partie de notre engagement à affiner les performances et la fonctionnalité de nos produits et à offrir des avantages concurrentiels à nos clients. Disponible en options résistant à l'ozone à faible concentration et sans huile, la série VXZ est proposée dans une large gamme de matériaux de corps, avec des variations de filetage de ¼" à 1" et des raccords à une touche de Ø10 à Ø12. Avec des types de vannes normalement fermées ou normalement ouvertes et une réponse OFF améliorée, la série VXZ est idéale pour le traitement de l'air, de l'eau, de l'huile, de l'eau chauffée et de l'huile à haute température pour les systèmes de refroidissement, la segmentation des lignes pneumatiques et les vannes d'échappement dans les lignes de vide.

Points forts

Matériau du corps : Aluminium, résine, C37, acier inoxydable
  • Médium : air
  • Enveloppe IP65
  • Type de vanne : N.C., N.O.
  • Informations techniques


    Attributs
    Typeelectrovanne 2/2 a commande
    Nombre d’orifices2
    Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
    71,73 HT
    / unité
    86,08 TTC
    • Livraison habituellement sous (21) jours