Distributeur pneumatique SMC V124-5MOU-M5

Électrovanne à commande directe à 3 orifices V100

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :V124-5MOU-M5
Rubix :0338-2265056
Fabricant :V124-5MOU-M5
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 V100 V124-5MOU-M5

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 v100 v124-5mou-m5
Nombre d’orifices3

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 V100 V124-5MOU-M5


Les clients à la recherche d’une soupape compacte, légère et à haut débit pour piloter des soupapes de processus ou des applications d’actionneur, sont désormais satisfaits. Grâce à ses efforts en recherche et développement, la société leader mondial SMC Pneumatics a lancé sa dernière série V100 une des électrovannes les plus avancées actuellement disponibles sur le marché. Conçue avec un circuit magnétique révolutionnaire et un couvercle extérieur, la construction sans machine et respectueuse de l’environnement de la série V100 permet à la bobine d’augmenter sa force de 160 %.En outre, des économies d’énergie sont générées par la faible consommation d’énergie progressive du distributeur. Le modèle standard V100 consomme seulement 0,35 W, soit 76 % de moins que d’autres distributeurs comparables, et le modèle à faible puissance ne consomme que 0,1 W, ce qui permet d’économiser jusqu’à 93 % d’énergie par rapport à d’autres produits existants. Disponible en versions à 3, 5, 6, 12 et 24 VDC, la largeur des produits de la série V100 est tout juste de 10 mm, tandis que leur hauteur et leur longueur sont respectivement de 24,7 et de 27 mm. Ils comptent probablement parmi les plus petits distributeurs pneumatiques actuellement disponibles. Ils pèsent à peine 12 g, assurent des débits compris entre 8,4 et 24 l/minute, et constituent une solution parfaite lorsque l’encombrement, les performances et le poids du composant sont essentiels.
Electrodistributeur 3/2 serie v100

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 v100 v124-5mou-m5
Nombre d’orifices3
52,20 € HT
/ unité
62,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours