Distributeur pneumatique Parker 121K02
Lucifer Soupape à commande directe
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :121K02
Rubix :7826-2404754
Fabricant :121K02
Détails articles : VALVE A 2 SORTIES
Type d'actionnement : Actionnement direct
Spécifications Atex Met : -
Matériau du corps : CW 617N UNI EN 12165
Consommation électrique de la bobine : -
Spécifications de la bobine Met : -
Température de la bobine : n/a
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : -
Taille de l'orifice d'échappement : n/a
Coefficient de débit 1 : 7.5
Coefficient de débit 2 : 0.45
Fonction : Normalement fermé
Catégorie d'isolation : n/a
Température maximale du fluide : 120
Pression de fonctionnement maximale : 10 bar AC/DC
Médias : Air, gaz neutres, liquides
Température minimale du fluide : -10
Pression minimale de fonctionnement : 0
Taille de l'orifice : 4,0 mm
Taille de l'orifice : 1/4" G
Type d'orifice : Montage sur tube
Tension d'alimentation : -
Matériau du joint : FKM
Matériau du siège : Laiton
Spécifications Met : -
Type de vanne : 2/2 voies
Spécifications Atex Met : -
Matériau du corps : CW 617N UNI EN 12165
Consommation électrique de la bobine : -
Spécifications de la bobine Met : -
Température de la bobine : n/a
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : -
Taille de l'orifice d'échappement : n/a
Coefficient de débit 1 : 7.5
Coefficient de débit 2 : 0.45
Fonction : Normalement fermé
Catégorie d'isolation : n/a
Température maximale du fluide : 120
Pression de fonctionnement maximale : 10 bar AC/DC
Médias : Air, gaz neutres, liquides
Température minimale du fluide : -10
Pression minimale de fonctionnement : 0
Taille de l'orifice : 4,0 mm
Taille de l'orifice : 1/4" G
Type d'orifice : Montage sur tube
Tension d'alimentation : -
Matériau du joint : FKM
Matériau du siège : Laiton
Spécifications Met : -
Type de vanne : 2/2 voies
Informations techniques
Attributs
| Type | soupape à commande directe |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,06 € HT
/ unité
147,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h