Distributeur pneumatique Festo VMPA1-M1H-MS-PI
Valve de contrôle directionnel VMPA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMPA1-M1H-MS-PI
Rubix :0326-2562506
Fabricant :571334
EAN :4052568101183

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR V MPA1-M1H-MS S-PI
Électrodistributeur VMPA1-M1H-MS-PI Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=360 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 360 l/min |
| Plage de pression | -0,9/8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,82 € HT
/ unité
161,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours