Références
Festo :VUVS-L20-B52-D-G18-F7
Rubix :0326-2247671
Fabricant :575251
EAN :4052568223861

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvs-l20-b52 -d-g18-f7 575251 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-B52 -D-G18-F7 575251
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvs-l20-b52 -d-g18-f7 575251 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 700 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,26 € HT
/ unité
174,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours