Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo HEE-D-MINI-110
Soupape marche/arrêt
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HEE-D-MINI-110
Rubix :0326-2593199
Fabricant :172957
EAN :4052568140779

Résumé technique
| Type | soupape marche/arrêt électrique hee |
|---|---|
| Débit | 1000 l/min |
| Type de raccord | fileté |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. HEEDMINI110
Vanne d'arrêt HEE-1/4-D-MINI-230 Utilisée avec les unités de service. Structure=Coulissant à piston, Type de commande=électrique, Principe d'étanchéité=souple, Fonction échappement-air=non étranglable, Commande manuelle=détente
Informations techniques
Attributs
| Type | soupape marche/arrêt électrique hee |
|---|---|
| Débit | 1000 l/min |
| Type de raccord | fileté |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/8 '' |
| Tension | 110 V |
| Tension, min. | 110 V |
| Tension, max. | 110 V |
| Filetage | g |
| Taille du fil | 1/8 |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,76 € HT
/ unité
393,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours