Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS6N-EM1-3/8-S-Z
Vanne d'enclenchement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-EM1-3/8-S-Z
Rubix :0326-2554255
Fabricant :541299
EAN :4052568346898

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms 6n-em1- -3/8-s-z |
|---|---|
| Débit | 5500 l/min |
| Type de raccord | 3/8 npt |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS 6N-EM1- -3/8-S-Z
MS6N-EM1-3/8-S-Z VANNE D'ENCLENCHEMENT.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms 6n-em1- -3/8-s-z |
|---|---|
| Débit | 5500 l/min |
| Type de raccord | 3/8 npt |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 3/8 '' |
| Filetage | 3/8 npt |
| Taille du fil | 3/8 |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 18 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,19 € HT
/ unité
185,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours