Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS6N-EE-3/8-10V24-S
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-EE-3/8-10V24-S
Rubix :0326-2572083
Fabricant :542616
EAN :4052568347918

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms6n-ee-3/8-10v24-s |
|---|---|
| Débit | 5500 l/min |
| Type de raccord | 3/8 npt |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS6N-EE-3/8-10V24-S
MS6N-EE-3/8-10V24-S VANNE D'ENCLENCHEMENT.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms6n-ee-3/8-10v24-s |
|---|---|
| Débit | 5500 l/min |
| Type de raccord | 3/8 npt |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 0,375 '' |
| Tension | 24 V |
| Tension, min. | 21,6 V |
| Tension, max. | 26,4 V |
| Filetage | npt |
| Taille du fil | 3/8 |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 4 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,71 € HT
/ unité
364,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours