Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive SMC VHS40-F06-D

Soupape de sûreté

Voir les informations techniques

Références

SMC :VHS40-F06-D
Rubix :0338-2509258
Fabricant :VHS40-F06-D
VANNE 3/2 PURGE T40 3/4 ECHAP 1/2 PGN-PBT-ROUGE-KDNA

Résumé technique

Typesoupape de sûreté
Débit4907 l/min
Type de raccordg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VANNE 3/2 PURGE T40 3/4 ECHAP 1/2 PGN-PBT-ROUGE-KDNA


La série AC, économique et esthétique, vous permet de choisir une combinaison d'équipements de préparation d'air de style modulaire qui répond le mieux à vos besoins. Cette série, disponible en 8 tailles différentes pour garantir des performances optimales, permet de réaliser des économies d'énergie avec des débits plus élevés. La simplicité d'assemblage et d'entretien réduit les temps d'arrêt.

Points forts

-Soupape de surpression, 3 ports
Accessoire pour la série AC

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Typesoupape de sûreté
Débit4907 l/min
Type de raccordg
Diamètre de raccordement (pouce)3/4 ''
Taille du fil3/4
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service10 bar
65,33 € HT
/ unité
78,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h