Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS6-DE-3/8-10V24

Vanne tout ou rien MS

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS6-DE-3/8-10V24
Rubix :0326-2572116
Fabricant :542566
EAN :4052568180591
DISTRIBUTEUR MEP PROGR. MS 6-DE-3 3/8-10V24
Résumé technique
Typems6 vanne d'enclenchement
Débit5050 l/min
Type de raccordg3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR MEP PROGR. MS 6-DE-3 3/8-10V24


Distributeur de mise en pression progressive MS6-DE-3/8-10V24 pour purger et aérer lentement les installations pneumatiques, sens d'écoulement de gauche à droite. Mode d'actionnement=électrique, Position de montage=indifférent, Commande manuelle auxiliaire=(* bistable, * Monostable), Conception=siège piston, Type de rappel=Ressort mécanique

Informations techniques


Attributs
Typems6 vanne d'enclenchement
Débit5050 l/min
Type de raccordg3/8
Tension, min.110 V
Tension, max.110 V
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,25 HT
/ unité
320,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours