Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS4N-EE-1/4-10V24
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-EE-1/4-10V24
Rubix :0326-2554295
Fabricant :542588
EAN :4052568347734

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms4n-ee-1/4-10v24 |
|---|---|
| Débit | 2000 l/min |
| Type de raccord | type c (prise, din en 175301-803) |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS4N-EE-1/4-10V24
MS4N-EE-1/4-10V24 VANNE D'ENCLENCHEMENT.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms4n-ee-1/4-10v24 |
|---|---|
| Débit | 2000 l/min |
| Type de raccord | type c (prise, din en 175301-803) |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 0,25 '' |
| Tension | 24 V |
| Filetage | 1/4 npt |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | 4 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,32 € HT
/ unité
297,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours