Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS6-EE-1/2-V24-B

VANNE D'ACTIVATION

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-EE-1/2-V24-B
Rubix :0326-2584041
Fabricant :8091578
EAN :4052568588625
DISTR.MISE CIR. MS6-EE-1/2-V24-B

Résumé technique

Typedistr.mise cir. ms6-ee-1/2-v24-b
Débit5000 l/min
Type de raccordfiletage femelle (g1/2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTR.MISE CIR. MS6-EE-1/2-V24-B


MS6-EE-1/2-V24-B VANNE D'ACTIVATION

Informations techniques


Attributs
Typedistr.mise cir. ms6-ee-1/2-v24-b
Débit5000 l/min
Type de raccordfiletage femelle (g1/2)
Diamètre de raccordement (pouce)g 1/2 ''
Tension24 V
Tension, min.24 V
Tension, max.24 V
Filetageg 1/2
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression mini de service3 bar
Pression maxi de service7 bar
120,85 HT
/ unité
145,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours