Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS6N-EM1-3/8-Z
Vanne d'enclenchement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-EM1-3/8-Z
Rubix :0326-2554254
Fabricant :541300
EAN :4052568346904

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms6n-em1- -3/8-z |
|---|---|
| Débit | 5500 l/min |
| Type de raccord | npt |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS6N-EM1- -3/8-Z
MS6N-EM1-3/8-Z VANNE D'ENCLENCHEMENT.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms6n-em1- -3/8-z |
|---|---|
| Débit | 5500 l/min |
| Type de raccord | npt |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 0,375 '' |
| Filetage | npt |
| Taille du fil | 3/8 npt |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 18 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,22 € HT
/ unité
171,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours