Produits d'étanchéité Soudal 101364, Contenance: 290 ml | Type: Silicone
Soudaseal 240 FC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :101364
Rubix :B789-8186171
EAN :5411183000629

Documents
Détails articles : SOUDASEAL 240FC MASTIC HYBRIDE
Le Soudaseal 240FC de Soudal est un mastic-colle monocomposant à base de polymère hybride SMX, neutre et élastique. Disponible en blanc, gris et noir, il assure à la fois le collage et l’étanchéité sur les supports de construction usuels et sur de nombreux métaux et plastiques.
Caractéristiques :
Le Soudaseal 240FC durcit au contact de l’humidité ambiante. Sa consistance de pâte stable autorise une extrusion facile au pistolet à cartouche manuel, pneumatique ou à batterie, y compris par basses températures. Aucune bulle ne se forme, même par temps chaud et humide. Le lissage se fait avec une solution savonneuse ou un produit de lissage avant la formation de peau. Une reprise éventuelle s’effectue avec le même matériau, et les outils se nettoient au White Spirit avant durcissement.
L’adhérence est assurée sur les matériaux de construction usuels, le bois laqué, l’acier brut ou galvanisé et plusieurs alliages d’aluminium. Côté plastiques, le PVC, l’ABS, le polycarbonate, le PMMA, le polyamide, le polyester et l’époxy renforcé de fibre de verre sont compatibles. À l’inverse, le PE, le PP, le PTFE, les supports bitumineux, le cuivre, le bronze et le laiton sont exclus. LE Primer 150 de Soudal est préconisé sur les supports poreux exposés à une forte pression d’eau, et un activateur ou nettoyant sur les supports non poreux. Un essai d’adhérence préalable reste conseillé.
Grâce à un biocide à action fongicide, la formulation est insensible aux moisissures. Elle ne contient ni solvant ni isocyanates. Sur pierre naturelle, le mastic ne laisse pas de taches et ne crée pas d’effet hydrophobe. Les bords des joints restent propres. Une fois durci, le joint accepte les peintures à base d’eau, après un essai de compatibilité.
Spécifications :
- Base : polymère hybride SMX, monocomposant.
- Consistance : pâte stable.
- Coloris : blanc, gris ou noir.
- Système de durcissement : par l’humidité.
- Temps de pelliculation : env. 10 min.
- Vitesse de durcissement : 2 mm à 3 mm par 24 h.
- Densité : env. 1,67 g/ml.
- Dureté : env. 45 ± 5 Shore A.
- Déformation maximale admissible : ± 20 %.
- Module d’élasticité : env. 1,10 N/mm².
- Tension maximale : env. 2,00 N/mm².
- Déformation à la rupture : env. 750 %.
- Reprise élastique : > 60 %.
- Température d’application : +5 °C à +35 °C.
- Résistance en température : −40 °C à +90 °C.
- Largeur de collage : 2 mm à 10 mm.
- Largeur de joint : 5 mm à 30 mm.
- Profondeur de joint minimale : 5 mm.
- Dimensionnement recommandé en étanchéité : largeur du joint égale à 2 fois sa profondeur.
- Résistance à l’écoulement : ≤ 3 mm.
- Perte de volume : ≤ 10 %.
- Croissance biologique : 0.
- Réaction au feu : classe E.
- Teneur en COV : < 1,2693 % (< 20,3088 g/l).
- Durée de stockage : 12 mois en emballage fermé, dans un endroit sec et frais, entre +5 °C et +25 °C.
Normes :
- Marquage CE : déclaration des performances n° 230267 selon le Règlement (UE) n° 305/2011 sur les produits de construction.
- EN 15651-1:2012, type F-EXT-INT-CC 20HM : mastic pour éléments de façade, en extérieur comme en intérieur, adapté au climat froid.
- EN 15651-3:2012, type XS1 : mastic pour joints sanitaires. La classe XS1 qualifie la résistance du joint au développement microbien.
- EN 15651-4:2012, type PW-INT : mastic pour joints de chemins piétonniers en intérieur.
- ISO 16938-1 : méthode d’essai qui évalue la coloration de la pierre naturelle par les mastics.
- ISO 37 : méthode de détermination des propriétés en traction, appliquée au module d’élasticité, à la tension maximale et à la déformation à la rupture.
- ISO 7389 : méthode de mesure de la reprise élastique des mastics.
Caractéristiques :
Le Soudaseal 240FC durcit au contact de l’humidité ambiante. Sa consistance de pâte stable autorise une extrusion facile au pistolet à cartouche manuel, pneumatique ou à batterie, y compris par basses températures. Aucune bulle ne se forme, même par temps chaud et humide. Le lissage se fait avec une solution savonneuse ou un produit de lissage avant la formation de peau. Une reprise éventuelle s’effectue avec le même matériau, et les outils se nettoient au White Spirit avant durcissement.
L’adhérence est assurée sur les matériaux de construction usuels, le bois laqué, l’acier brut ou galvanisé et plusieurs alliages d’aluminium. Côté plastiques, le PVC, l’ABS, le polycarbonate, le PMMA, le polyamide, le polyester et l’époxy renforcé de fibre de verre sont compatibles. À l’inverse, le PE, le PP, le PTFE, les supports bitumineux, le cuivre, le bronze et le laiton sont exclus. LE Primer 150 de Soudal est préconisé sur les supports poreux exposés à une forte pression d’eau, et un activateur ou nettoyant sur les supports non poreux. Un essai d’adhérence préalable reste conseillé.
Grâce à un biocide à action fongicide, la formulation est insensible aux moisissures. Elle ne contient ni solvant ni isocyanates. Sur pierre naturelle, le mastic ne laisse pas de taches et ne crée pas d’effet hydrophobe. Les bords des joints restent propres. Une fois durci, le joint accepte les peintures à base d’eau, après un essai de compatibilité.
Spécifications :
- Base : polymère hybride SMX, monocomposant.
- Consistance : pâte stable.
- Coloris : blanc, gris ou noir.
- Système de durcissement : par l’humidité.
- Temps de pelliculation : env. 10 min.
- Vitesse de durcissement : 2 mm à 3 mm par 24 h.
- Densité : env. 1,67 g/ml.
- Dureté : env. 45 ± 5 Shore A.
- Déformation maximale admissible : ± 20 %.
- Module d’élasticité : env. 1,10 N/mm².
- Tension maximale : env. 2,00 N/mm².
- Déformation à la rupture : env. 750 %.
- Reprise élastique : > 60 %.
- Température d’application : +5 °C à +35 °C.
- Résistance en température : −40 °C à +90 °C.
- Largeur de collage : 2 mm à 10 mm.
- Largeur de joint : 5 mm à 30 mm.
- Profondeur de joint minimale : 5 mm.
- Dimensionnement recommandé en étanchéité : largeur du joint égale à 2 fois sa profondeur.
- Résistance à l’écoulement : ≤ 3 mm.
- Perte de volume : ≤ 10 %.
- Croissance biologique : 0.
- Réaction au feu : classe E.
- Teneur en COV : < 1,2693 % (< 20,3088 g/l).
- Durée de stockage : 12 mois en emballage fermé, dans un endroit sec et frais, entre +5 °C et +25 °C.
Normes :
- Marquage CE : déclaration des performances n° 230267 selon le Règlement (UE) n° 305/2011 sur les produits de construction.
- EN 15651-1:2012, type F-EXT-INT-CC 20HM : mastic pour éléments de façade, en extérieur comme en intérieur, adapté au climat froid.
- EN 15651-3:2012, type XS1 : mastic pour joints sanitaires. La classe XS1 qualifie la résistance du joint au développement microbien.
- EN 15651-4:2012, type PW-INT : mastic pour joints de chemins piétonniers en intérieur.
- ISO 16938-1 : méthode d’essai qui évalue la coloration de la pierre naturelle par les mastics.
- ISO 37 : méthode de détermination des propriétés en traction, appliquée au module d’élasticité, à la tension maximale et à la déformation à la rupture.
- ISO 7389 : méthode de mesure de la reprise élastique des mastics.
Points forts
- Une seule référence couvre le collage et l’étanchéité, ce qui réduit le nombre d’articles à gérer en stock.
- L’adhérence sur supports légèrement humides limite les temps d’attente avant intervention.
- L’application reste possible par temps froid, dans la limite de +5 °C.
- Le joint accompagne les dilatations et les vibrations des assemblages grâce à sa capacité de mouvement de ± 20 %
- L’absence de taches sur pierre naturelle préserve l’aspect des ouvrages visibles.
- L’action fongicide freine l’apparition de moisissures dans les zones humides.
- La compatibilité avec les peintures à base d’eau permet d’intégrer le joint à la finition.
- L’adhérence sur supports légèrement humides limite les temps d’attente avant intervention.
- L’application reste possible par temps froid, dans la limite de +5 °C.
- Le joint accompagne les dilatations et les vibrations des assemblages grâce à sa capacité de mouvement de ± 20 %
- L’absence de taches sur pierre naturelle préserve l’aspect des ouvrages visibles.
- L’action fongicide freine l’apparition de moisissures dans les zones humides.
- La compatibilité avec les peintures à base d’eau permet d’intégrer le joint à la finition.
Applications
Le Soudaseal 240FC s’utilise dans le bâtiment comme dans l’industrie. Les usages prévus sont les suivants :
- Collage dans la construction et la construction métallique.
- Collages structuraux soumis à des vibrations.
- Joints sanitaires.
- Étanchéité des joints de sol en intérieur.
- Joints de raccordement entre métaux et étanchéité des réseaux de ventilation.
- Collage structurel de verre armé ou de sécurité.
- Collages semi-souples en carrosserie et en construction de conteneurs.
- Jointoiement et collage de pierres naturelles.
Certaines conditions d’emploi sont à respecter. Le mastic ne convient pas comme mastic de vitrage, ni pour le collage d’aquariums, ni en contact prolongé avec l’eau. Tout contact avec le bitume, le goudron ou des matériaux libérant des plastifiants (EPDM, néoprène, butyle) est à éviter.
- Collage dans la construction et la construction métallique.
- Collages structuraux soumis à des vibrations.
- Joints sanitaires.
- Étanchéité des joints de sol en intérieur.
- Joints de raccordement entre métaux et étanchéité des réseaux de ventilation.
- Collage structurel de verre armé ou de sécurité.
- Collages semi-souples en carrosserie et en construction de conteneurs.
- Jointoiement et collage de pierres naturelles.
Certaines conditions d’emploi sont à respecter. Le mastic ne convient pas comme mastic de vitrage, ni pour le collage d’aquariums, ni en contact prolongé avec l’eau. Tout contact avec le bitume, le goudron ou des matériaux libérant des plastifiants (EPDM, néoprène, butyle) est à éviter.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 290 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type | silicone |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 90 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,80 € HT
/ 12 unités
243,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours