Mastic silicone GISS 715833

Descriptif

SILICONE NEUTRE BATIMENT TRANSLUCIDE UE15

Norme : ISO 11600
Dureté : 25 shore
Temps de lissage : 5 min environ.
Vitesse de polymérisation : 1, 5 mm / 24 heures.
Pour tous joints de raccordement et de construction.
Contenance : 310 ml

Caractéristiques techniques

Classification Classe
MAP-CLASSIFICATION-ECLASS-5-0 23079000
MAP-CLASSIFICATION-ECLASS-5-1 23079002
MAP-CLASSIFICATION-ECLASS-7-1-light-PIM 29081000
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-13.1 31201606
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-21.0901 31201606
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-22.0601 31201606
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-3M-13.1- 31201606
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-5.0301 31201605
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-EXXONMOBIL 31201606
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-HILLROM-13-1 31201606
ECLASS-4-1 23150404
ECLASS-511 23079002
ECLASS-602 23079002
UNSPSC-13.1 27000000
UNSPSC-13.5 31201606
UNSPSC-5-0301 31201606