Produits d'étanchéité Loctite MR 5972, Contenance: 200 ml | Type: Silicone
Joint Enhancer High Temp 5972
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :MR 5972
Rubix :0166-1062381
Fabricant :229850
EAN :5010266188652

Documents
Détails articles : PATE ETANCH.SOUPLE 5972 TU200ML LOCTITE UC12
C'est un matériel d'emballage liquide qui est séchage lent et reste flexible. C'est une pâte grise avec une résistance de température de-45°C à + 315°C. Il peut également être appliqué aux garnitures existantes pour améliorer leur étanchéité. Également utilisé dans les joints filetés où une température élevée est applicable.
Points forts
Les applications types sont l'étanchéité de carters, de connections filetées et le renforcement de l'étanchéité des joints prédécoupés, les systèmes de chauffage dans l'aviation, les raccords de tuyauteries, les lignes véhiculant de la vapeur d'eau, les boîtes de vitesses...
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 200 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Type | silicone |
| Température mini | -45 °C |
| Température maxi | 315 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,24 € HT
/ unité
74,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours