Gants à usage unique MAPA 990-9, Taille : 09 | Matière principale : PVC
Solo 990
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :990-9
Rubix :0514-6001148
Fabricant :34990009
EAN :3245429904196

Documents
Détails articles : GANT SOLO 990 T 9- 91/2 PVC BLANC (BOITE100)
Le gant Mapa Solo 990 est un gant à usage unique en PVC non poudré conçu pour les manipulations nécessitant précision et propreté. Sa finesse facilite les gestes minutieux lors d’opérations de préparation, d’assemblage ou de manipulation alimentaire.
Caractéristiques :
Le Solo 990 est fabriqué en PVC lisse en surface et non poudré à l'intérieur, ce qui facilite l'enfilage et le retrait sans résidus sur les mains. La manchette à bord roulé facilite également sa mise en place et aide à le maintenir en place. Blanc translucide, le gant permet de surveiller visuellement l'état de la main ou la présence de souillures. Son épaisseur de 0,07 mm favorise la précision des gestes lors de manipulations délicates ou d’assemblage de petites pièces. L’absence de silicone réduit le risque de traces ou de défauts sur certaines surfaces, comme la tôle ou le verre avant peinture.
Spécifications :
• Type : gant à usage unique.
• Matériau : PVC.
• Finition intérieure : non poudrée.
• Manchette : bord roulé
• Finition extérieure : lisse.
• Couleur : blanc translucide.
• Longueur : 24 cm.
• Épaisseur : 0,07 mm.
• Conditionnement : 100 gants/boîte — 1 000 gants/carton
Normes :
Le gant Mapa Solo 990 répond à plusieurs normes et réglementations européennes liées aux équipements de protection et au contact alimentaire :
• EN ISO 21420 : norme définissant les exigences générales et l’ergonomie des gants de protection, incluant la sécurité, le confort et l’innocuité des matériaux.
• EN ISO 374-5 : norme relative à la protection contre les micro organismes. Elle atteste d’une protection contre bactéries, champignons et virus.
• Règlement (UE) 2016/425 : cadre réglementaire européen applicable aux équipements de protection individuelle, définissant les exigences de conception, d’évaluation et de conformité.
• Règlement (UE) n°10/2011 : règlement encadrant les matériaux plastiques destinés au contact avec les denrées alimentaires.
Caractéristiques :
Le Solo 990 est fabriqué en PVC lisse en surface et non poudré à l'intérieur, ce qui facilite l'enfilage et le retrait sans résidus sur les mains. La manchette à bord roulé facilite également sa mise en place et aide à le maintenir en place. Blanc translucide, le gant permet de surveiller visuellement l'état de la main ou la présence de souillures. Son épaisseur de 0,07 mm favorise la précision des gestes lors de manipulations délicates ou d’assemblage de petites pièces. L’absence de silicone réduit le risque de traces ou de défauts sur certaines surfaces, comme la tôle ou le verre avant peinture.
Spécifications :
• Type : gant à usage unique.
• Matériau : PVC.
• Finition intérieure : non poudrée.
• Manchette : bord roulé
• Finition extérieure : lisse.
• Couleur : blanc translucide.
• Longueur : 24 cm.
• Épaisseur : 0,07 mm.
• Conditionnement : 100 gants/boîte — 1 000 gants/carton
Normes :
Le gant Mapa Solo 990 répond à plusieurs normes et réglementations européennes liées aux équipements de protection et au contact alimentaire :
• EN ISO 21420 : norme définissant les exigences générales et l’ergonomie des gants de protection, incluant la sécurité, le confort et l’innocuité des matériaux.
• EN ISO 374-5 : norme relative à la protection contre les micro organismes. Elle atteste d’une protection contre bactéries, champignons et virus.
• Règlement (UE) 2016/425 : cadre réglementaire européen applicable aux équipements de protection individuelle, définissant les exigences de conception, d’évaluation et de conformité.
• Règlement (UE) n°10/2011 : règlement encadrant les matériaux plastiques destinés au contact avec les denrées alimentaires.
Points forts
• Précision des manipulations grâce à la finesse du gant.
• Gantage et dégantage rapides, sans résidus de poudre sur les mains.
• Protection certifiée contre virus, bactéries et champignons
• Conformité avec les opérations de manipulation alimentaire attestée.
• Réduction des traces sur tôle et verre avant peinture grâce à l’absence de silicone.
• Gantage et dégantage rapides, sans résidus de poudre sur les mains.
• Protection certifiée contre virus, bactéries et champignons
• Conformité avec les opérations de manipulation alimentaire attestée.
• Réduction des traces sur tôle et verre avant peinture grâce à l’absence de silicone.
Applications
Le Solo 990 s'utilise sur des postes de travail où la dextérité prime sur la durée de port. Dans l'industrie mécanique et automobile, il convient aux opérations de préparation de surface — notamment avant peinture — où toute trace de silicone est rédhibitoire. Dans les ateliers d'assemblage, il accompagne les manipulations de petites pièces nécessitant un retour tactile direct.
Dans l’industrie agroalimentaire, ce gant convient aux opérations de manipulation, de préparation et de conditionnement des aliments, ainsi qu’aux activités de mise en conserve. Il trouve également sa place dans les postes de préparation et de conditionnement où les manipulations sont fréquentes et de courte durée.
Dans l’industrie agroalimentaire, ce gant convient aux opérations de manipulation, de préparation et de conditionnement des aliments, ainsi qu’aux activités de mise en conserve. Il trouve également sa place dans les postes de préparation et de conditionnement où les manipulations sont fréquentes et de courte durée.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | pvc |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 100 gants/boîte ; 1000 gants/carton |
| Epaisseur | 0,07 mm |
| Matière | pvc |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,20 € HT
/ 10 boites
188,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours