Gilet workwear Sol's 04020319-XXL, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
SOL'S STREAM BW MEN DOUDOUNE LIGHT SANS MANCHES HOMME 04020
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :04020319-XXL
Rubix :S720-6243019
Fabricant :04020319-XXL




Documents
Détails articles : DOUDOUNE MARINE SANS MANCHE TAILLE XXL
Taffetas 280T
Ouverture principale et poches côté avec zip nylon
ton sur ton
Curseurs en métal ton sur ton avec tire-zip fantaisie
noir
Col montant
Bas de vêtement et emmanchures avec biais
élastiqué ton sur ton
Sac de rangement
Ouverture principale et poches côté avec zip nylon
ton sur ton
Curseurs en métal ton sur ton avec tire-zip fantaisie
noir
Col montant
Bas de vêtement et emmanchures avec biais
élastiqué ton sur ton
Sac de rangement
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | extérieur et doublure: 100% polyester recyclé<br/>matelassage : duvet 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,39 € HT
/ unité
32,87 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
