Sweat shirt Sol's 047593193XL, Taille : 3XL | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
SOL'S NITRO VESTE MICROPOLAIRE ZIPPÉE UNISEXE 04759
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :047593193XL
Rubix :S720-6319152
Fabricant :04759319-3XL
EAN :3609371704257




Documents
Détails articles : VESTE POLAIRE NITRO T3XL FRENCH MARINE
Micropolaire 300
Traitement anti-bouloches
Bande de propreté au col
Col montant doublé
Ouverture principale avec fermeture éclair injectée
et tire-zip en métal ton sur ton
2 poches zippées avec rabat
Coupe confortable
Traitement anti-bouloches
Bande de propreté au col
Col montant doublé
Ouverture principale avec fermeture éclair injectée
et tire-zip en métal ton sur ton
2 poches zippées avec rabat
Coupe confortable
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester recyclé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,55 € HT
/ unité
21,06 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
