Sweat shirt Sol's 04759312L, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
SOL'S NITRO VESTE MICROPOLAIRE ZIPPÉE UNISEXE 04759
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :04759312L
Rubix :S720-6319145
Fabricant :04759312-L
EAN :3609371703656




Documents
Détails articles : VESTE POLAIRE NITRO TL NOIR
Micropolaire 300
Traitement anti-bouloches
Bande de propreté au col
Col montant doublé
Ouverture principale avec fermeture éclair injectée
et tire-zip en métal ton sur ton
2 poches zippées avec rabat
Coupe confortable
Traitement anti-bouloches
Bande de propreté au col
Col montant doublé
Ouverture principale avec fermeture éclair injectée
et tire-zip en métal ton sur ton
2 poches zippées avec rabat
Coupe confortable
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester recyclé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,24 € HT
/ unité
18,29 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
