Sweat shirt Sol's 04759241L, Taille : L | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyester
SOL'S NITRO VESTE MICROPOLAIRE ZIPPÉE UNISEXE 04759
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :04759241L
Rubix :S720-6319103
Fabricant :04759241-L
EAN :3609371703915




Documents
Détails articles : VESTE POLAIRE NITRO TL ROYAL
Micropolaire 300
Traitement anti-bouloches
Bande de propreté au col
Col montant doublé
Ouverture principale avec fermeture éclair injectée
et tire-zip en métal ton sur ton
2 poches zippées avec rabat
Coupe confortable
Traitement anti-bouloches
Bande de propreté au col
Col montant doublé
Ouverture principale avec fermeture éclair injectée
et tire-zip en métal ton sur ton
2 poches zippées avec rabat
Coupe confortable
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester recyclé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,24 € HT
/ unité
18,29 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
