Veste multirisque T2S BLOUSPHEN01JML, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Softshell
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :BLOUSPHEN01JML
Rubix :5952-6246455
Fabricant :BLOUSPHEN01JML

Documents
Détails articles : SOFTSHELL PHENIX 1 JM L MULTIRISQUES JAUNE/MARINE
Softshell PHÉNIX
Face extérieure 100% polyester FR. Face intérieure : 60% modacrylique, 39% coton, 1% AS 350 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX(r) 26 535-01 non feu thermocollé. Souple, légère et stretch. Coupe-vent. Deux poches basses. Pattes déportées pour détecteurs.
Face extérieure 100% polyester FR. Face intérieure : 60% modacrylique, 39% coton, 1% AS 350 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX(r) 26 535-01 non feu thermocollé. Souple, légère et stretch. Coupe-vent. Deux poches basses. Pattes déportées pour détecteurs.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,68 € HT
/ unité
279,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
