Veste multirisque Portwest MV73NARL, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Modacrylique
Veste
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :MV73NARL
Rubix :J432-6243940
Fabricant :MV73NARL
EAN :5036108348251



Documents
Détails articles : VESTE SOFTSHELL MODAFLAME L
Veste : Tissu extérieur : Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone 280g Tissu contrastant : Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Softshell Modaflame : 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone 350g
Softshell Modaflame : 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone 350g
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Haute visibilité | non |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,41 € HT
/ unité
232,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h