Veste haute visibilité DMD 740730HVJL, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Softshell
Softshell
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :740730HVJL
Rubix :1544-6241263
Fabricant :740730HVJL
EAN :3660668417410

Documents
Détails articles : SOFTSHEL HVVISIOFT JAUNCHARCOL L GAMME VISIOFIT L
La collection VISIOFIT allie haute visibilité, performance et élégance. Technique et haut de gamme, elle est certifiée ISO 20471 classe 2 ou 3. Déclinée au féminin, elle séduit par ses coupes ajustées, bandes ajourées et son design innovant fluo/contrasté.
Points forts
Bandes rétroréfléchissantes ajourées pour le confort et la souplesse. Compatible entretien industriel. Coupe ajustée. Tenue déclinée en version femme. Multipoches et poches genoux cordura.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | softshell |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | softshell 3 couches |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,54 € HT
/ unité
142,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
