Veste multirisque Cepovett 22-9D98-3068-102-M, Taille : M | Couleur : Marine | Matière principale : Softshell
Softshell TEIDE
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9D98-3068-102-M
Rubix :2223-6197958
EAN :3603624476403

Détails articles : SOFTSHELL TEIDE T2/M NAVY
Collerette de marquage intérieure. Passant porte-dosimètre. Manches préformées. Poche poitrine fermée par fermeture à glissière cachée. Devant fermé par fermeture à glissière avec patte intérieure et patte extérieure maintenue par pressions cachées. Bandes segmentéesde 30 mm rétro-réfléchissantes. Système d’attache de la parka avec la softshell. Couvre-reins. Système de patte avec pression (se trouvant sur l’intérieur de la parka) et d’élastiques cachés ( se trouvant sur l’extérieur des softshells) positionnés au niveau de l’encolure dos et des poignets et permettant de les fixer l’une à l’autre. Bas de manches avec patte de serrage réglable par pressions
Points forts
Convient aux environnements ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | m |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | softshell |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,29 € HT
/ unité
331,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
