Références
SKF :SNL 3156
Rubix :0301-1357218
EAN :7316571680538


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 670 mm |
| Hauteur d'axe | 280 mm |
Détails articles : PALIER SNL 3156 SKF
Un palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue une unité de roulement économique et interchangeable qui répond à la demande de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur leader de roulements, SKF produit également des paliers dans une large gamme de conceptions et de dimensions basées sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Les paliers SKF présentent, entre autres, les avantages suivants : - vaste gamme de conceptions et de dimensions - haute qualité de la conception et de la fabrication des paliers - disponibilité mondiale.
Les paliers à semelle SNL des séries 30, 31 et 32 sont robustes et adaptés à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 670 mm |
| Hauteur d'axe | 280 mm |
| Matière | fonte |
| Type | boîtier de palier à deux pièces |
| Hauteur | 551 mm |
| Longueur | 790 mm |
| Etancheité | labyrinth (ts) standard; other options: taconite (tnf), oil seals (turt) |
| Compatibilité des roulements | roulements à billes auto-alignants ; roulements à rouleaux sphériques ; roulements à rouleaux toroïdaux carb |
| Nombre de trous | 4 |
| Forme de l’alésage | alésage cylindrique |
| Diamètre extérieur | 460 mm |
| Largeur | 330 mm |
| Forme du boîtier | piliers (blocs) en deux parties avec base rectangulaire renforcée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 135,29 € HT
/ unité
4 962,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours