Corps de palier à semelle SKF SNL 522-619 V

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SNL 522-619 V
Rubix :0301-1021556
Fabricant :93357
EAN :7316571166230
PALIER SNL 522-619 V SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Entraxe de fixation350 mm
Hauteur d'axe125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNL 522-619 V SKF


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Entraxe de fixation350 mm
Hauteur d'axe125 mm
Hauteur242 mm
Longueur410 mm
Diamètre extérieur147,5 mm
Largeur175 mm
447,48 € HT
/ unité
536,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours