Corps de palier à semelle SKF SNL 508-607

Paliers

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :SE 508-607
SKF :SNL 508-607
Rubix :0301-1021531
Fabricant :SNL 508-607
EAN :7316571112442
PALIER SNL 508-607 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur51,5 mm
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur d'axe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNL 508-607 SKF


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Points forts

Nouvelle génération série SE.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur51,5 mm
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur d'axe60 mm
Hauteur108 mm
Longueur205 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur59,5 mm
Largeur85 mm
95,90 € HT
/ unité
115,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h