Références
FAG :SES524-620-L
Rubix :0255-1480546
Fabricant :0860886370000
EAN :4064328435308


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 271 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 350 mm |
| Hauteur d'axe | 140 mm |
Détails articles : CORPS DE PALIER SES524-620-L FAG
Corps de palier à semelle en 2 parties pour différents versions de paliers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 271 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 350 mm |
| Hauteur d'axe | 140 mm |
| Matière | fonte à graphite lamellaire (en-gjl-300, suffixe l) |
| Type | paliers à semelle fendus |
| Hauteur | 271 mm |
| Longueur | 410 mm |
| Etancheité | seals available (ordered separately): double lip (edh), felt (efs), labyrinth (ets), v‑ring (edv), taconite (etc) |
| Compatibilité des roulements | roulements à rouleaux sphériques (exemples répertoriés par schaeffler pour ce palier : 1320-k, 20320-k, 21320..-k, 22320..-k, 2320-k) avec bagues d'adaptation/bagues de centrage appropriées |
| Nombre de trous | 2 |
| Forme de l’alésage | cylindrique ou conique (selon le roulement monté ; les alésages coniques utilisent des manchons d'adaptation) |
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 185 mm |
| Forme du boîtier | paliers à semelle (sur socle) en deux parties |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,12 € HT
/ unité
529,34 € TTC

- Livraison habituellement sous (37) jours