Capteur de proximité Festo SMTO-8E-NS-M12-LED-24

SMTO-1 Détecteur de proximité

Voir les informations techniques

Références

Festo :SMTO-8E-NS-M12-LED-24
Rubix :0326-2578445
Fabricant :171176
EAN :4052568074524
CAPTEUR DE PROX SMTO-8E-NS-M12-LED-24

Résumé technique

Typecapteur de prox smto-8e-ns-m12-led-24
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SMTO-8E-NS-M12-LED-24


Capteur de proximité SMTO-1-PS-K-LED-24-C avec diode électro-luminescente et circuit de protection intégré, sans jeu de fixation. Forme=parallélépipédique, Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Principe de mesure=magnéto-inductif

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox smto-8e-ns-m12-led-24
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrealliage d'aluminium corroyé, tpe-u, acier inoxydable fortement allié
83,98 € HT
/ unité
100,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours