Capteur de proximité Festo SMTO-4U-PS-K-LED-24

SMTO-1 Détecteur de proximité

Voir les informations techniques

Références

Festo :SMTO-4U-PS-K-LED-24
Rubix :0326-2247252
Fabricant :152836
EAN :4052568117726
CAPTEUR DE PROXIMITE SMTO-4U- PS-K-LED-24 152836

Résumé technique

Typecapteur de proximite smto-4u- ps-k-led-24 152836
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE SMTO-4U- PS-K-LED-24 152836


Capteur de proximité SMTO-1-PS-K-LED-24-C avec diode électro-luminescente et circuit de protection intégré, sans jeu de fixation. Forme=parallélépipédique, Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Principe de mesure=magnéto-inductif

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de proximite smto-4u- ps-k-led-24 152836
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrepet, pvc
332,16 € HT
/ unité
398,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours