Capteur de proximité Festo SME-1-S-LED-24-B

SME-1 Détecteur de proximité

Voir les informations techniques

Références

Festo :SME-1-S-LED-24-B
Rubix :0326-2543174
Fabricant :150851
EAN :4052568069841
CAPTEUR DE PROX SME-1-S-LED-24-B

Résumé technique

Typecapteur de prox sme-1-s-led-24-b
Tension, min.12 V
Tension, max.27 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SME-1-S-LED-24-B


Capteur de proximité SME-1-LED-24-B Forme=parallélépipédique, Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Principe de mesure=Contact Reed magnétique

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox sme-1-s-led-24-b
Tension, min.12 V
Tension, max.27 V
Matièrepet
191,90 € HT
/ unité
230,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours