Capteur de proximité Balluff BUS004T
Capteur à ultrasons BUS004T
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BUS004T
Rubix :4239-2658125
Fabricant :BUS004T


Résumé technique
| Type | connecteur ø 18 mm - m12 à portée 600mm |
|---|---|
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT ULTRASON M18 (600MM) M12 BUS M18M1-XA-07/035-S92G
Un capteur à ultrasons permet de détecter la présence d’un objet ou mesurer une distance, indépendamment de sa couleur, de sa transparence ou de sa surface. Il fonctionne par émission et réception d’ondes ultrasonores.
Capteur à ultrasons, Modèle = Ø 18 mm, Sortie analogique = Analogique, tension 0…10 V, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles, Matériau du boîtier = Laiton, nickelé PBT, Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre, Portée = 65...600 mm, Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E., Tension d'emploi Ub = 15...30 VDC
Capteur à ultrasons, Modèle = Ø 18 mm, Sortie analogique = Analogique, tension 0…10 V, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles, Matériau du boîtier = Laiton, nickelé PBT, Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre, Portée = 65...600 mm, Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E., Tension d'emploi Ub = 15...30 VDC
Points forts
Détection fiable quelle que soit la surface de l’objet
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur ø 18 mm - m12 à portée 600mm |
|---|---|
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,75 € HT
/ unité
466,50 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence