Capteur de proximité Festo SIES-8M-NO-24V-K-2,5-M8D

SIES Détecteur inductif

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIES-8M-NO-24V-K-2,5-M8D
Rubix :0326-2570178
Fabricant :551403
EAN :4052568095000
CAPTEUR DE PROX SIES-8M-NO-24V-K-2,5-M8D

Résumé technique

Typecapteur de prox sies-8m-no-24v-k-2,5-m8d
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIES-8M-NO-24V-K-2,5-M8D


Capteur de proximité SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D inductif, câble avec connecteur, peut être monté dans la rainure, fonction NF Forme=pour rainure en T, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox sies-8m-no-24v-k-2,5-m8d
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrelaiton nickelé, pa, pur, acier inoxydable fortement allié, tpe-u
85,01 € HT
/ unité
102,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours