Capteur de proximité Festo SIEH-M12B-PS-K-L

SIEH Capteur inductif

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIEH-M12B-PS-K-L
Rubix :0326-2579371
Fabricant :150450
EAN :4052568069605
CAPTEUR DE PROX SI EH-M12B-PS-K-L L

Résumé technique

Typesieh
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SI EH-M12B-PS-K-L L


Capteur de proximité SIEH-M12B-PS-K-L inductif, pour grande distance de détection. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=4 mm
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typesieh
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrelaiton, pbtp, nickelé, tpe-u
74,97 € HT
/ unité
89,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours