Capteur de proximité Festo SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D

SMT-10 Détecteur de proximité

Voir les informations techniques

Références

Festo :SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
Rubix :0326-2178014
Fabricant :551375
EAN :4052568094751
CAPTEUR DE PROXIMITE SMT-10M-PS- 24V-E-0,3-L 551375

Résumé technique

Typecapteur de proximite smt-10m-ps- 24v-e-0,3-l 551375
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V

Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE SMT-10M-PS- 24V-E-0,3-L 551375


Capteur de proximité SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Magnetique, sans contact, pour les rainures en C. Forme=pour rainure ronde, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Caractéristiques spécifiques=Résistant à l'huile

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de proximite smt-10m-ps- 24v-e-0,3-l 551375
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
67,61 € HT
/ unité
81,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h