Capteur de proximité Festo SMEO-4U-K5-LED-24
SMEO-4 Détecteur de proximité
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SMEO-4U-K5-LED-24
Rubix :0326-2410802
Fabricant :175401
EAN :4052568075033

Résumé technique
| Type | capteur de proximite smeo-4u-k5-led-24 |
|---|---|
| Tension, min. | 12 V |
| Tension, max. | 27 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE SMEO-4U-K5-LED-24
Capteur de proximité SMEO-4U-S-LED-24-B à contact Reed et diode électro-luminescente, sans fixation. Forme=rond, Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Principe de mesure=Contact Reed magnétique
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de proximite smeo-4u-k5-led-24 |
|---|---|
| Tension, min. | 12 V |
| Tension, max. | 27 V |
| Matière | pet, tpe-u |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,51 € HT
/ unité
169,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours