Références
Festo :SKDA-0.8-AB
Rubix :0326-2561446
Fabricant :4625314
EAN :4052568275006



Résumé technique
| Type | capteur skda-0.8-ab |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR SKDA-0.8-AB
Capteur SKDA-0.8-AB 4625314
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur skda-0.8-ab |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | alliage d'aluminium ouvré; acier inoxydable fortement allié |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Tension de service | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 783,49 € HT
/ unité
2 140,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours