Silencieux SMC AN30-03

Silencieux série AN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AN30-03
Rubix :0338-2172996
Fabricant :AN30-03
EAN :3618035573245
SILENCIEUX CORPS PLASTIQUE FILTRE PLASTIQUE M3/8
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SILENCIEUX CORPS PLASTIQUE FILTRE PLASTIQUE M3/8


Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible, le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
Silencieux serie an05-40
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)3/8 ''
Longueur20 mm
15,78 € HT
/ unité
18,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h