L’utilisation des régulateurs de vitesse SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d’installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de vitesse permettent au corps d'être tourné pour faciliter l'installation simple. Disponibles en tailles de filetage M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en métrique R (PT) et avec des tailles de tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et 1/8 à 1/2 de diamètre extérieur (pouces), et grâce au coude en option et à son type universel (plus grande flexibilité), ainsi qu’à la mesure d’entrée et de sortie, ces régulateurs de vitesse sont conçus pour répondre aux exigences de la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as###1f-#a
Points forts
Poids réduit de 30% par rapport au produit classique. Plus compact.Plaque de caractéristiques permettant d'identifier le produit par une étiquette lors d'un montage multiple.