Tuyau flexible SMC TU0604BU-20

Tube polyurethane série Tu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TU0604BU-20
Rubix :0338-2046921
Fabricant :TU0604BU-20
TUBE PU 6X4 BLEU UE20 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU 6X4 BLEU UE20 METRES


La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane serie tu

Points forts

•Extrêmement flexible

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurbleu
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau20 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
25,24 HT
/ rouleau
30,29 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h