Chauffage électrique Sovelor TS3J, Type: TS3J
Chauffage portable radiant électrique TS3J
Voir les informations techniquesRéférences
Sovelor :TS3J
Rubix :2825-7031485
EAN :3700571513042
Détails articles : CHAUFFAGE RADIANT PORTABLE ELEC 230V PUISS REGL 800-1600-2400W
Equipé de 3 panneaux céramiques : transforme l'énergie électrique en rayonnement infrarouge. Sécurité anti-basculement. Alimentation électrique : 230V - 50 Hz. Puissance réglable : 0.8 à 2.4 kW. Surface chauffée : 2 à 3m². Dim. L 380 x l 240 x h 460 mm. Poids à : 7.4 kg.
Applications
Pour chauffer des postes ou zones de travail dans de grands volumes, sur les chantiers, ateliers...Léger et compact.
Informations techniques
Attributs
| Type | ts3j |
|---|---|
| Longueur | 380 mm |
| Largeur | 240 mm |
| Hauteur | 460 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 401,82 €
370,00 € HT
/ unité
444,00 € TTC
- Epuisé

