Chauffage électrique Simalube 110-13010, Type: Chauffe-roulement par induction | Alimentation électrique: 230 V/Hz

Simatherm appareil de chauffage IH070

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Simalube :110-13010
Rubix :4047-1170236
Fabricant :110-13010
CHAUFFE ROULEMENT IH070/230V

Résumé technique

Alimentation électrique230 V/Hz
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUFFE ROULEMENT IH070/230V


L'appareil de chauffage par induction IH 070 chauffe des pièces de petite et moyenne taille allant jusqu'à 80 kg et qui ont un diamètre intérieur de 20 jusqu'à 400 mm. Il comprend 3 barreaux, une sonde de température, 1 paire de gants de protection et 1 sac de transport. En outre, il est disponible pour des tensions de 100, 115 et 230 V. Il peut être équipé d'un bras pivotant, en option, qui permet la mise-en-place facile de la pièce à chauffer.
Fréquence: 50 ' 60 Hz
Courant nominal : 16 A
Puissance absorbée : 3,7 kVA.
simatherm Appareil de chauffage par induction IH 070, 230V/50-60Hz

Points forts


- bonne souplesse d'application
- bras pivotant (en option)
- courte durée de chauffage
- chauffage uniform de la pièce
- démagnétisation automatique
- 3 barreaux standards
- reglage de puissance à 4 niveaux

Applications

Adapté à chauffer des pièces de petite et moyenne taille allant justqu'à 80 kg et qui ont un diamètre intérieur de 20 jusqu’à 400 mm.

Informations techniques


Attributs
Alimentation électrique230 V/Hz
Typechauffe-roulement par induction
Poids35 kg
Longueur420 mm
Largeur280 mm
Hauteur345 mm
4 721,41 HT
/ unité
5 665,69 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.