Capteur de proximité Festo SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D

SIES Détecteur inductif

Voir les informations techniques
Références
Festo :SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D
Rubix :0326-2259256
Fabricant :551392
EAN :4052568094898
CAPTEUR DE PROXIMITE SIES-8M PO-24V-K-0,3-M8D
Résumé technique
Typecapteur de proximite sies-8m po-24v-k-0,3-m8d
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE SIES-8M PO-24V-K-0,3-M8D


Capteur de proximité SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D inductif, câble avec connecteur, peut être monté dans la rainure, fonction NF Forme=pour rainure en T, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de proximite sies-8m po-24v-k-0,3-m8d
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrelaiton nickelé, pa, pur, acier inoxydable fortement allié, tpe-u
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,95 HT
/ unité
101,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours