Références
Festo :SMT-8M-A-PS-24V-E-1-N-OE
Rubix :0326-2552989
Fabricant :588701

Résumé technique
| Type | capteur de proximité |
|---|---|
| Tension, min. | 5 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROX SMT-8M-A-PS-24V-E-1-N-OE
Pour la rainure en T
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de proximité |
|---|---|
| Tension, min. | 5 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton nickelé, pa renforcé, acier inoxydable fortement allié (boîtier) ; tpe-u (pur) (gaine de câble) |
| Longueur de câble | 1 m |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 85 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,30 € HT
/ 10 unités
420,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours