Capteur de proximité Festo SIEN-M12NB-NS-K-L

SIEN Capteur inductif

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIEN-M12NB-NS-K-L
Rubix :0326-2580169
Fabricant :150408
EAN :4052568069186
CAPTEUR DE PROX SIEN-M12NB-NS-K-L

Résumé technique

Typecapteur de prox sien-m12nb-ns-k-l
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIEN-M12NB-NS-K-L


Capteur de proximité SIEN-4B-PS-K-L inductif, pour distance de détection normale. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=0,8 mm
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox sien-m12nb-ns-k-l
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrelaiton, pbtp, nickelé, tpe-u
69,92 € HT
/ unité
83,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours