Capteur de proximité Asco P494A0021700A00
Détecteur de position magnétique
Voir les informations techniquesRéférences
Asco :P494A0021700A00
Rubix :0383-2178188
Fabricant :P494A0021700A00
Détails articles : DETECTEUR MAGNETIQUE P/RAINURE T ILS 5 A 50VCA/60VCC CABLE 0,3M
Un aimant permanent (M) monté sur le piston du cylindre pneumatique active l'interrupteur Reed du détecteur magnétique de position sans contact fixé à l'extérieur de la barre non magnétique du cylindre.
Informations techniques
Attributs
| Tension, min. | 5 V |
|---|---|
| Tension, max. | 60 V |
| Longueur de câble | 0,3 m |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,85 € HT
/ unité
109,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
