Capteur de proximité Festo SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q-OE

SMT-10 Détecteur de proximité

Voir les informations techniques

Références

Festo :SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q-OE
Rubix :0326-2570195
Fabricant :551374
EAN :4052568094744
CAPTEUR DE PROX SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q

Résumé technique

Typecapteur de prox smt-10m-ps-24v-e-2,5-q
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q


Capteur de proximité SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Magnetique, sans contact, pour les rainures en C. Forme=pour rainure ronde, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Caractéristiques spécifiques=Résistant à l'huile

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox smt-10m-ps-24v-e-2,5-q
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
Matièrerenforcé pa, acier fortement allié inoxydable, tpe-u
62,93 € HT
/ unité
75,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours